671件中 641671
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
49,980税込54,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相サイズ(mm)□42最大静止トルク(N・m)0.185以上
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
49,980税込54,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相サイズ(mm)□42
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
169,800税込186,780
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相サイズ(mm)□28
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
89,980税込98,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
87,980税込96,778
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
6,998税込7,698
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
28,880税込31,768
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
AC200V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC200V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
アンプ 山洋電気アンプ山洋電気
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
種類サーボアンプ出力(汎用出力)シンク型
T7 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T7 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
1台
欠品中
2個/台使用。
仕様□76 mm 、□88 mmタコジェネレータ用
T5 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T5 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
2,698税込2,968
1個
41日以内出荷
タコジェネレータ1台につき、ブラシが2個必要
仕様□54 mm タコジェネレータ用
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム DCドライバ山洋電気
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)公称抵抗値(Ω)20
5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム DCドライバ山洋電気
1,298税込1,428
1台
31日以内出荷
コネクタ付きケーブル
ケーブル長(mm)1000
5層ステッピングシステム ドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム ドライバ山洋電気
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
7,698税込8,468
1台
108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)モータ長(mm)51.5
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
6,998税込7,698
1台
101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)モータ長(mm)32
5相ステッピングモーターユニット CSK オリエンタルモーター5相ステッピングモーターユニット CSKオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
質量(kg)(モーター部)3.8タイプ標準タイプ種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源五相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7定格電流(A/相)2.8巻線抵抗(Ω/相)0.72基本ステップ角(°)0.72モーター取付角寸法(mm)85配線方式リード線
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~オリエンタルモーター
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
5相ステッピングモーター PK 取付角85mm オリエンタルモーター5相ステッピングモーター PK 取付角85mmオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mmオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mmオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター