絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

ステッピングモータドライバーキット(USB5V)
ICOMES¥48,980税込¥53,8781台当日出荷小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2892セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1042018年トラスコ掲載ページ2 0088
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ
山洋電気¥43,980税込¥48,3781台92日以内出荷仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
ユニポーラ ステッピングモータ
山洋電気¥5,898税込¥6,4881台92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」
山洋電気¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」
山洋電気¥57,980税込¥63,7781台92日以内出荷メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
ユニポーラ ステッピングモータ
山洋電気¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
AC200V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC100V AC電源入力セットモデル モータ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
クローズドループステッピングシステム ドライバ
山洋電気¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
クローズドループステッピングシステム モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
5相ステッピングシステムセットモデル
山洋電気¥37,980税込¥41,7781台92日以内出荷セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
5相ステッピングシステムセットモデル
山洋電気¥36,980税込¥40,6781台109日以内出荷セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□86
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥6,198~税込¥6,818~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷質量(kg)0.55種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.35基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)モータ長(mm)42インダクタンス(mH/相)2
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥3,398税込¥3,7381台88日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥5,698~税込¥6,268~1台5日以内出荷から82日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□35
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥8,198税込¥9,0181台92日以内出荷から112日以内出荷質量(kg)0.03種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥5,898~税込¥6,488~1台77日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
2相ステッピングシステム モータ
山洋電気¥5,398~税込¥5,938~1台72日以内出荷から88日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□42
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ(1件のレビュー)1台欠品中小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm
オリエンタルモーター¥8,498~税込¥9,348~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥9,598~税込¥10,558~1個15日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281台12日以内出荷シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要RoHS指令(10物質対応)対応





















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)