639件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,588税込9,447
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
    仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
    仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-AD1242A1用 モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-AD1242A1用 モーター接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
    仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
  • EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
    仕様AWG22 8芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
  • EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
  • PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。
    ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    3,598税込3,958
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
    ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    2,398税込2,638
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
    ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    3,598税込3,958
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
    ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    2,498税込2,748
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
    ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,688税込5,157
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
    ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    3,598税込3,958
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
    ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
    ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
    ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ

    日本電産サーボ
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
  • ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ

    日本電産サーボ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
  • EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCATステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
    電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
  • クローズドループステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    クローズドループステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    39,980税込43,978
    1個
    92日以内出荷
    ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
    タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ
  • 一体型クローズドループステッピングサーボシステム バンガードシステムズ

    一体型クローズドループステッピングサーボシステム

    バンガードシステムズ
    46,980税込51,678
    1式
    16日以内出荷
    省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
    仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2
  • □56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□56基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • □28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
  • □28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)5
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)60許容ラジアル荷重(N)200
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)15
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□86
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□35
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    102日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    タイプType M種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流モデル電磁ブレーキ付モデル
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ドライバ
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付
ステッピングモーター