644件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    58,980税込64,878
    1台
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応 オリエンタルモーター

    2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応

    オリエンタルモーター
    95,980税込105,578
    1台
    24日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター用ドライバ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター用ドライバ

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,589税込9,448
    1個
    当日出荷
    バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
    制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相ステッピングモータ用ドライバ バンガードシステムズ

    2相ステッピングモータ用ドライバ

    バンガードシステムズ
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
    仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択質量(g)103電流(A)3(MAX)電源二相入力電圧(V)24± 10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF表示機能電源入力時点灯保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
  • モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
    仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-ADシリーズ  1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    5,388税込5,927
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
    仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
    仕様AWG22 4芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
  • EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCATステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
    電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
  • □42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□42基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
    電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,098税込3,408
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)3
  • Sanmotion SF4  42mm size 17 high torque 山洋電気

    Sanmotion SF4 42mm size 17 high torque

    山洋電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様DCモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
  • マイクロアクチュエータ(不思議歯車) ICOMES

    マイクロアクチュエータ(不思議歯車)

    ICOMES
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
    用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
  • 2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    5,098税込5,608
    1個
    11日以内出荷
    長さ(m)2
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    長さ(m)4
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1個
    38日以内出荷
    長さ(m)5
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    長さ(m)7
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1個
    26日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)0.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)2
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)5
  • ネットワークコンバータ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ネットワークコンバータ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1個
    24日以内出荷
    ネットワークタイプCC-Link Ver.2対応通信速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps通信規格CC-Link Ver.2対応 拡張サイクリック設定 2倍、4倍、8倍コントローラ種類ネットワークコンバータ占有局数4局占有局種別リモートデバイス局
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ

    山洋電気
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷から109日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
  • 新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ オリエンタルモーター

    新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ

    オリエンタルモーター
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
  • 2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーターPKシリーズ

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 5相ステッピングモーター PK 取付角85mm オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PK 取付角85mm

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)85
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター