絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(15)
- 70~80未満(11)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(18)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 不二ラテックス(63)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- TRUSCO(6)
- ハーフェレ(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ショックキラー NCK
CKD¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥939税込¥1,0331個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥939税込¥1,0331個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+白色RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ショックキラー SKLシリーズ
CKD¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から4日以内出荷高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥598~税込¥658~1個翌々日出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,026~税込¥6,629~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から102日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
不二ラテックス¥859~税込¥945~1個11日以内出荷から13日以内出荷材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ
不二ラテックス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥53~税込¥58~1個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。用途事務機器、各種扉開閉用材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
スムーブアダプター 接着固定
ハーフェレ¥229税込¥2521個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付面接着テープで取付高さ(mm)15仕上グレー
スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め
ハーフェレ¥60税込¥661個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
スムーブ十字アダプター 木ネジ止め
ハーフェレ¥60税込¥661個8日以内出荷から21日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け材質プラスチック仕上グレー
スムーブストレートアダプター 打ち込み
ハーフェレ¥89税込¥981個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
ハーフェレ¥599税込¥6591個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、用途扉の取付け仕様天板または底板中央への取付材質プラスチック取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。仕上白 / グレー