絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様扉先側板への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。仕上オレンジ / グレー
  • 調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)

    調整式ショックアブソーバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
    用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+80表面仕上げ黒アルマイト処理
  • ソフトアブソーバー用取り付けブラケット ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー用取り付けブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。
    材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー(偏角度キャップ) ジョー・プリンス竹下

    ショックアブソーバー(偏角度キャップ)

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ ParkerTAIYO

    ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    92日以内出荷
    小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。 負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
  • マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM コガネイ

    マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
    構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
  • ショックアブソーバー コガネイ

    ショックアブソーバー

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
    構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
  • 専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ

    専用ショックアブソーバKSHARシリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
    ストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    仕様ミニソフター
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

    不二ラテックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
  • 揺動ダンパー FYN-S1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-S1シリーズ

    不二ラテックス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM質量(g)220±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)130最大使用トルク(N・m)10リバーストルク(N・m)1.5
  • ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ

    不二ラテックス
    859税込945
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM質量(g)14.1使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • ディスクダンパー 不二ラテックス

    ディスクダンパー

    不二ラテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ソフトアブソーバー 不二ラテックス

    ソフトアブソーバー

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
  • FVシリーズ 不二ラテックス

    FVシリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    性能低速用ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
  • FSシリーズ 不二ラテックス

    FSシリーズ

    不二ラテックス
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    性能低速用ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
  • FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックス

    FSBシリーズ(M12・M14・M16)

    不二ラテックス
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
    材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
  • FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックス

    FKシリーズ 大型(M27×M36)

    不二ラテックス
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ABV・ABK パワーストップ用ブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,988税込4,387
    1個
    5日以内出荷
    ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
  • 固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン

    固定型ショックアブソーバ ボタン付

    エニダイン(1件のレビュー)
    1本
    欠品中
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)42.6材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 固定型ショックアブソーバ エニダイン

    固定型ショックアブソーバ

    エニダイン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)35.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    33,880税込37,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • TPEダンパー (アキシアル) TPGBA Rohde

    TPEダンパー (アキシアル) TPGBA

    Rohde
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4751
  • 補修用 リアアブソ-バ- KYB(カヤバ)

    補修用 リアアブソ-バ-

    KYB(カヤバ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    適合車種でも、型式・年式・エンジン形式などにより適合しない場合がございますため、必ずメーカーサイトなどで詳細の適合情報のご確認をお願いします。商品画像につきまして、商品シリーズのイメージ画像となります。実際にお届けをさせて頂く商品と形状などが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    用途スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保。ブレーキ性能が向上。コーナリングがスムーズになる。ショックアブソーバの機能は走行距離や年数により徐々に低下します。交換目安は走行距離が5万kmとなりますが、車の揺れが大きく走りに不安定を感じる・ハンドルが右または左にとられるといった症状が出ましたら、点検・交換をお勧めします。型式ACR50/GSR50取付場所リア適合車種トヨタ エスティマ純正品番48530-80359
  • 耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス

    耐クーラント仕様ショックアブソーバ

    不二ラテックス
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
    仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
  • ストップカラー SCタイプ エニダイン

    ストップカラー SCタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャムナット エニダイン

    ジャムナット

    エニダイン
    1個
    欠品中
    適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン

    調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
    方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
  • コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント コガネイ

    コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。 独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。 全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。 グラム単位からトン単位までサポート。
  • 揺動ダンパー 不二ラテックス

    揺動ダンパー

    不二ラテックス
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • 非常用ストッパー 不二ラテックス

    非常用ストッパー

    不二ラテックス
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー