絞り込み
許容荷重(kN)
- 0.05~0.25(1)
- 0.09~0.17(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.16~0.30(1)
- 0.17~0.32(1)
- 0.2~0.8(1)
- 0.20~0.98(1)
- 0.23~0.45(1)
- 0.25~0.45(1)
- 0.25~0.74(1)
- 0.5(2)
- 1.5(5)
- 2.0(4)
- 4.0(5)
- 4.5(4)
- 10.0(3)
- 12.0(3)
- 15.0(3)
- 18.0(3)
- 25.0(3)
- 許容荷重(kN)をもっと見る
エコロジープロダクト
「材質(ゴム)」から絞り込む

レベルセット(LSシリーズ)
カツラ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
防振プレート
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート(ノンフラットタイプ)
ナベヤ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。耐熱温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
防振フット(軽量型)
ナベヤ¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキFPK型
NBK¥9,898~税込¥10,888~1個12日以内出荷幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
専用アルミテーブル
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801台47日以内出荷治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
水平エレメント BHAG
ナベヤ¥76,980~税込¥84,678~1個47日以内出荷水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
昇降付き防振フット
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックMB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個32日以内出荷防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV
ナベヤ¥8,598~税込¥9,458~1個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNV
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA
ナベヤ¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から47日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ型防振ユニット
TOZEN(トーゼン)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
防振プレート(滑り止め)
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から11日以内出荷用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
防振フット(重量型)
ナベヤ¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から10日以内出荷ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキ
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
『防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
- レベルパット