絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(33)
- NSK(日本精工)(1,693)
- エスコ(456)
- RS PRO(401)
- NACHI(不二越)(357)
- NTN(エヌティーエヌ)(258)
- SMT(南海精工所)(138)
- EZO(北日本精機)(72)
- KITO(キトー)(54)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- KMT(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- クマエンジニアリング(4)
- NSK(2)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NSK(日本精工)・エスコ・RS PRO・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・KITO(キトー)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 690番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥209税込¥2301個当日出荷質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)2240基本静定格荷重Cor(N)912ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6800番台 DD
NSK(日本精工)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥649~税込¥714~1個当日出荷から12日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥509税込¥5601個5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)31外径D(Φmm)32幅B(mm)9内径d(Φmm)15許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2830基本定格荷重Cr(N)5600シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6307VV
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307VVCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6307
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6304ZZ
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号6304シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208ZZC3
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6209VV
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6305VV
NSK(日本精工)¥879税込¥9671個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25呼び番号6305シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6207Z
NSK(日本精工)¥949税込¥1,0441個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6302ZZ
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15呼び番号6302シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206C3
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208VV
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208CM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6306NR
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6306寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6207VV
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205ZZNR
NSK(日本精工)¥649税込¥7141個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)