絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪形状
スラスト玉軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・エスコ・RS PRO・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・KITO(キトー)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,645件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン

    SMT(南海精工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン

    SMT(南海精工所)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 単式スラスト玉軸受 O形 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受 O形

    NTN(エヌティーエヌ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状単式スラスト玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ NSK(日本精工)

    ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ

    NSK(日本精工)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。内径が9mm以下の超小型で高精度なベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。
    用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。トラスコ品番709-2963材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)幅(mm)5外径(Φmm)16精度軸受:JIS B 1514内径d(Φmm)8
  • ベアリング アークランドサカモト

    ベアリング

    アークランドサカモト
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に材質高炭素クロム軸受鋼シルバー軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列
  • 深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    525税込578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6308NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308NR

    NSK(日本精工)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)最大86.79内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小2.7呼び番号6308寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6319Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6319Z

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】6319ZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号6319シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6307DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6307DD

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307DDUCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6308 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6308C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308C3

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308C3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6307VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6307VVC3

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307VVC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6307Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6307Z

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307ZCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6307NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6307NR

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)最大76.81内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6307寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300Z

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6306VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6306VVC3

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306VVC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6206Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206Z

    NSK(日本精工)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6206VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206VVC3

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303ZZ

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6210ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6210ZZC3

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】6210ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号6210シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6207 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6207

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207CM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6207ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6207ZZNR

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZZNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6207寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6306Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6306Z

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6206DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206DDC3

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303

    NSK(日本精工)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6301ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6301ZZ

    NSK(日本精工)
    429税込472
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)12番号【NSK】6301ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)12呼び番号6301シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6302ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6302ZZNR

    NSK(日本精工)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大39.75内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小1.35呼び番号6302寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300ZZ

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6306DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6306DD

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306DDUCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6302VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6302VVC3

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15呼び番号6302シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6302ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6302ZZC3

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15呼び番号6302シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6210ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6210ZZ

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】6210ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号6210シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6206 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)