絞り込み
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 15(6)
  • 20(12)
  • 25(9)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • -(1)
材質
  • ゴム(8)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(8)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(33)
  • 黄銅(真鍮)(9)
接続方式
  • ねじ込み形(12)
  • フレアー式(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(7)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(6)
  • 1/2(7)
  • 3/4(11)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(6)
  • 2(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(10)
  • 1(5)
  • 1.18(1)
  • 1.4(10)
  • 1.57(3)
  • 1.6(8)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0.5・1・1.18・1.4・1.57・1.6・4.8・4.9・7.35
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(12)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(14)
なし
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • 東洋バルヴ(34)
  • 桑名金属工業(26)
  • RS PRO(26)
  • イシザキ(25)
  • 大和バルブ(20)
  • HSバルブ(11)
  • セキスイ(10)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 昭和バルブ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
6(2)
8(3)
10(6)
15(6)
20(12)
25(9)
32(6)
40(7)
50(6)
-(1)
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ

    1インチ ユニバーサル逆止弁

    エスコ(2件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷
    低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
    エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • ねじ付逆止弁 エスコ

    ねじ付逆止弁

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌々日出荷
    気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
    材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体
  • ストレーナー付逆止弁 エスコ

    ストレーナー付逆止弁

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌々日出荷
    本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。
    材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体
  • 1/4インチ チェックバルブ エスコ

    1/4インチ チェックバルブ

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    9,260税込10,186
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • リフトチャッキバルブ エスコ

    リフトチャッキバルブ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    4日以内出荷
    RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
    材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • Rc  1"   リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
  • Rc 3/4"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • Rc 1/2"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)73材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1/2”
  • 2"  フート(青銅製) エスコ

    2" フート(青銅製)

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG2"
  • 1・1/2" フート(青銅製) エスコ

    1・1/2" フート(青銅製)

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/2"
  • 1・1/4" フート(青銅製) エスコ

    1・1/4" フート(青銅製)

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/4"
  • 1"  フート(青銅製) エスコ

    1" フート(青銅製)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1"
  • 3/4" フート(青銅製) エスコ

    3/4" フート(青銅製)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACねじサイズG3/4"
  • 2"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    2" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc2"
  • 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/2"
  • 1・1/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/4"
  • 1"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1"
  • 3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    3/4" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc3/4"
  • 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製) エスコ

    3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
  • 1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
  • 3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
  • 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
  • 2"  リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:85、H:50質量(kg)0.6材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 1"  リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    1" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:77、H:42質量(kg)0.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:65、H:34質量(kg)0.3材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • 3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
  • Rc   2"  スイングチャッキバルブ エスコ

    Rc 2" スイングチャッキバルブ

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc2”
  • Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ エスコ

    Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1・1/2”
  • Rc   1"  スイングチャッキバルブ エスコ

    Rc 1" スイングチャッキバルブ

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1”
  • Rc  3/4" スイングチャッキバルブ エスコ

    Rc 3/4" スイングチャッキバルブ

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    翌日出荷
    材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc3/4”
  • Rc  1/2" スイングチャッキバルブ エスコ

    Rc 1/2" スイングチャッキバルブ

    エスコ
    6,810税込7,491
    1個
    翌日出荷
    材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1/2”
  • G1/4”ねじ付逆止弁 エスコ

    G1/4”ねじ付逆止弁

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
チェックバルブ(逆止弁)