絞り込み
バルブ種類

その他(1)
使用流体
水(3)
油(1)
空気(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ホース接続(1)
- 樹脂管接続(1)
ハンドル形状
- なし(1)
- ローレット式(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
1/4
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 2(1)
1・2
ブランド
- エスコ
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- ヨシタケ(33)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- I-VALUE(14)
- 兼工業(10)
- ミヤコ(10)
- KITZ(キッツ)(7)
- コクゴ(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- 桑名金属工業(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スリーエム工業(4)
- フジキン(3)
- 巴バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)

ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
3/4” ミキシングバルブ
エスコ¥57,000税込¥62,7001個欠品中仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)
80A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80