絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M3(26)
- M4(39)
- M5(55)
- M6(168)
- M8(219)
- M10(227)
- M12(230)
- M14(30)
- M16(174)
- M20(118)
- M22(38)
- M24(99)
- M30(60)
- M36(39)
- W1/4(39)
- W5/16(39)
- W3/8(49)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(16)
- コンドーテック(7)
- TRUSCO(5)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- アイアイ(3)
- 大洋製器工業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 八幡ねじ(2)
- スリーエッチ(1)
- 下谷金属(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ
コンドーテック¥579税込¥6371個当日出荷から14日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
アイナット ZU
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
ステンレス アイボルトブネジ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイボルト足長(Wねじ)生地
コンドーテック¥429税込¥4721個当日出荷から11日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
KMクリップ・(マリアブル製)
コンドーテック¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理生地
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト
水本機械製作所¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リングナット
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
リングナット(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじブネジ
ウルトラロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
KLクリップ(マリアブル製)
コンドーテック¥359税込¥3951個5日以内出荷KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。質量(g)272ねじ径1/2呼び19KL表面処理生地ねじ径(W)1/2