絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- エスコ(27)
- 水本機械製作所(16)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- ナニワ(NANIWA)(7)
- コンドーテック(4)
- TRUSCO(4)
- アイアイ(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ひめじや(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 富士商(2)
- ラクテム(2)
- 共立電機(2)
- ニッサチェイン(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- ハイロジック(1)
- 八幡ねじ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

アイナット(SUS316L)
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
ステンレス リングナット
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイナット
エスコ¥13,700~税込¥15,070~1個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)
ひめじや¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
NANIWA アイナット SUS304
ナニワ(NANIWA)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
アイナット 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイナット
ニッサチェイン¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
アイナット
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
リングナット(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじブネジ
リングナット(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から6日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス