絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3(19)
- M4(35)
- M5(38)
- M6(40)
- M8(39)
- M9(20)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M20(12)
- W3/16(18)
- W1/4(45)
- W5/16(41)
- W3/8(72)
- W5/8(58)
- W3/4(34)
- W7/8(20)
- W1(20)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- コンドーテック(24)
- AIOULE(ふじわら)(18)
- 水本機械製作所(13)
- TRUSCO(4)
- アイアイ(3)
- エスコ(3)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- スリーエッチ(1)
先端形状

両オーフ(1)

両フック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(35)
M5(38)
M6(40)
M8(39)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(41)
W3/8(72)
W1/2
W5/8(58)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699税込¥7691個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥159税込¥1751本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥159税込¥1751本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ
コンドーテック¥839税込¥9231本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥179税込¥1971本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
ターンバックル (スチール製/アイ & アイ )
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌々日出荷材質スチール (ユニクロメッキ)寸法(mm)A:10、D:19、最小値:270質量(g)637穴径(Φmm)19ねじ径W1/2”使用荷重(kg)800最大値440mm
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥319税込¥3511本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥129税込¥1421本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル