絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(36)
- M9(18)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M20(14)
- M22(14)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(45)
- W5/16(39)
- W3/8(54)
- W5/8(43)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(18)
- 水本機械製作所(13)
- コンドーテック(6)
- TRUSCO(4)
- アイアイ(3)
- スリーエッチ(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- エスコ(1)
先端形状

両オーフ(1)

両フック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6(36)
M8(36)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(39)
W3/8(54)
W1/2
W5/8(43)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699税込¥7691個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本欠品中通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル