絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
ブランド
- ひめじや
- 水本機械製作所(101)
- エスコ(67)
- コンドーテック(25)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- スリーエッチ(7)
- 大洋製器工業(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(3)
M8(3)
M10(3)
M12(3)

ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル
ひめじや¥199~税込¥219~1個当日出荷ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)115×18×9本体質量(g)40
ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)100×14×7本体質量(g)30
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)604寸法L(mm)200ねじ径M12寸法d(mm)20寸法L1(mm)320使用荷重(kg)700寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)30
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)158寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95寸法L2(mm)280寸法W(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)231寸法L(mm)60寸法H(mm)27.5ねじ径M12寸法A(mm)50寸法D(mm)10.6寸法B(mm)39寸法T(mm)35使用ロープ径(mm)12寸法W1(mm)12寸法W2(mm)27
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥949税込¥1,0441個8日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)151寸法B(mm)36寸法T(mm)28使用ロープ径(mm)10寸法W1(mm)10.5寸法W2(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥679税込¥7471個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)81寸法L(mm)42寸法H(mm)20.7ねじ径M8寸法A(mm)34寸法D(mm)7寸法B(mm)28寸法T(mm)23使用ロープ径(mm)8寸法W1(mm)8.5寸法W2(mm)17
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥499税込¥5491個11日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥369税込¥4061個5日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)24寸法L(mm)26寸法H(mm)15ねじ径M5寸法A(mm)22寸法D(mm)4.5寸法B(mm)20寸法T(mm)15使用ロープ径(mm)5寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)12.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥339税込¥3731個5日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)18寸法L(mm)23寸法H(mm)14ねじ径M4寸法A(mm)19寸法D(mm)3.5寸法B(mm)18寸法T(mm)14使用ロープ径(mm)4寸法W1(mm)4.5寸法W2(mm)10.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥379税込¥4171個10日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥229税込¥2521個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8寸法L(mm)17寸法H(mm)11.5ねじ径M3寸法A(mm)14寸法D(mm)2.5寸法B(mm)14.5寸法T(mm)10使用ロープ径(mm)2寸法W1(mm)3寸法W2(mm)6.5
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル