20ページ目: 防犯用品

特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,490件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFF防水南京錠 AFF WARE

    AFF防水南京錠

    AFF WARE
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
    付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
  • 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND

    充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間

    TOPLAND(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    日常や災害時に活躍する充電式小型ライト。停電時に自動で点灯。ルームライトや常夜灯に。災害時の持ち出しライトに。電球色と昼白色の2色発光。2段階調光。底部にマグネット搭載。ニッケル水素電池搭載。
    用途ルームライトに。非常時の持ち出しにも。 トップランド サポートライト 充電式 マグネット付き LEDライト 自動点灯 卓上 ベッドサイド 間接照明 非常用 シンプル スリム コンパクト 白 ホワイト 小型ライト ルームライト デスクライト付属品充電スタンド、専用ACアダプター、USBケーブル材質PC、ABS質量(g)140本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.3×5.3×14点灯時間(時間)弱 約48/強 約8
  • SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
    適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
  • 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
  • 3桁ダイヤル式南京錠 BUFFALO(バッファロー)

    3桁ダイヤル式南京錠

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    欠品中
    カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
    セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書質量(g)約45外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠
  • 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト)

    i-PRO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
  • 屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック)

    i-PRO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
  • 屋内2MP PTカメラ i-PRO

    屋内2MP PTカメラ

    i-PRO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
    形状小型使用場所屋内対応
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • カラビナ型南京錠 トライメイト

    カラビナ型南京錠

    トライメイト
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
    寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
  • 防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    窓に貼り付けて簡単設置振動を感知すると大音量でブザーが鳴る92dBの大音量。防犯対策の検知センサー テスト用電池入り。材質:ABS。サイズ:65×50×10mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)65×50×10包装形態ブリスター音量(dB)92
  • 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]

    防犯カメラ

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
    用途SWANN DVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • 液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付き防雨型センサーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
    形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    829税込912
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • 無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ) Fugu

    無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ)

    Fugu
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
    形状小型ホワイト質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)9×5.3×3.2機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)
  • 屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO

    屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル)

    i-PRO
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
    形状BOX型材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)レンズバリフォーカルレンズ使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
  • 監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個ホワイト質量(g)580耐荷重(kg)10耐水性なし使用場所屋内外
  • 小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059Wシリーズ J&C

    小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059Wシリーズ

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    常用しやすいサイズの小型可変ダイヤルワイヤーロック。お好きな番号に簡単設定
    長さ(mm)600ロックダイヤルワイヤー錠太さ(mm)10
  • ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
    用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
  • ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ツイスター20 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ツイスター20

    ホワイトウルフ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。風のある日や室内でも使用しやすいジェル状スプレータイプです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
    成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20缶径(mm)約25噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
  • ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル

    ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
  • シリンダー南京錠A 吊長 ツチノ

    シリンダー南京錠A 吊長

    ツチノ
    689税込758
    1パック
    当日出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。種別HITパック 1-019材質真鍮呼び寸法15キー数3ロック南京錠
  • 監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチックホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
  • KJ-189用ソーラーパネル カシムラ

    KJ-189用ソーラーパネル

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
    付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
  • ダミーカメラ(砲弾型) キャロットシステムズ

    ダミーカメラ(砲弾型)

    キャロットシステムズ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
    形状防水型寸法(mm)カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~55保護等級IP55使用場所屋外電池寿命(年)5
  • 防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル 塚本無線

    防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル

    塚本無線
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
    ケーブル長(m)5コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)付属品壁用取付金具対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23
  • 210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)

    210万画素有線カメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)シルバー規格HD-TVI
  • 高利得アンテナ MTシリーズ マザーツール

    高利得アンテナ MTシリーズ

    マザーツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
    タイプ増設カメラアズワン品番63-3952-76
  • 南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ IBシリーズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    一体化されたデザイン
    材質アルミニウム防水仕様対応動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
  • 電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)

    電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
    適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ

    塚本無線
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
    形状超小型質量(g)約170(取付金具含む)電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式HD-SDI/EX-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度400万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線ライトなし
  • コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様非常用バッテリー
  • ロックアウトステーション管理ボックス セーフラン安全用品

    ロックアウトステーション管理ボックス

    セーフラン安全用品
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
    用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-47
  • ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 鍔付

    ホワイトウルフ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    材質警棒シャフト:スチール材質(グリップ)合皮ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/緑) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品