15ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,488件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズ

    Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック

    プラネックスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転
  • 監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
    用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018耐荷重(kg)3
  • 超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu

    超小型Wi-Fi遠隔カメラ

    Fugu(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
    付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール取付金具 i-PRO

    ポール取付金具

    i-PRO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
  • PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO

    PoEカメラ電源ユニット(1ポート)

    i-PRO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
    質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
  • Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ Brinno(ブリンノ)

    Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ

    Brinno(ブリンノ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ
    セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
  • 増設カメラ マスプロ電工

    増設カメラ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
    用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5機能動体検知検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
  • ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

    ブルク ヴェヒター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4
  • プラグロックアウト BRADY

    プラグロックアウト

    BRADY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80
  • ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ

    ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    当日出荷
    鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
  • キーワイヤー(強力型) エスコ

    キーワイヤー(強力型)

    エスコ(1件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
  • ステンベルト錠 WAKI(和気産業)

    ステンベルト錠

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。
    用途倉庫、門扉、自転車など使用。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)76.6ブラック材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)19.8ベルト長さ(cm)50調整範囲(mm)ベルト:150~480タイプダイヤル3段品番IB-155材質(吊)ベルト:ナイロン/ステンレスアズワン品番65-1331-55
  • ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)

    ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスの南京錠です
    材質本体/真鍮、吊:ステンレス
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
    材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
  • 非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)

    非常用押釦1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
  • リストキーコイル(イエロー) エスコ

    リストキーコイル(イエロー)

    エスコ
    450税込495
    1個
    欠品中
    コイル形状のコードが手首にフィットします
    材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304リング内径(Φmm)22入数1個
  • キーボックス(ダイアル式) エスコ

    キーボックス(ダイアル式)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
    仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
  • ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード

    ホワイトウルフ
    4,898税込5,388
    1本(40cc)
    6日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。 全日本防犯グッズ協会推奨品です。
    成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約124タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ内容量(mL)約40缶径(mm)約25噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
  • 窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    窓・ドア用ミニアラーム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
    シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ 三和製作所

    アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ

    三和製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
    付属品壁取付金具×1個材質アルミ、SUS304コイルスプリング質量(kg)1.47幅W×全長(mm)500×1890
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」「CMS-SC03GY」専用のACアダプターです。 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
    ケーブル長(m)3対応機種400-CAM066、400-CAM091、400-CAM092、400-CAM098、400-CAM107、400-CAM108、CMS-SC01GY、CMS-SC03GY、CMS-SC06BK、CMS-SC07BK
  • ナンバー可変式南京錠 145-BigD ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145-BigD

    ABUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。
    ロックダイヤル式材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄呼称(mm)30質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式
  • キーキャップ(4個入) エスコ

    キーキャップ(4個入)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質ビニール仕様区別のつきにくい鍵の選別に。サイズ外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm穴寸法(Φmm)1.7×10mm
  • ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
    質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
  • 光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-303

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • 【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
  • 漏水電極式ポイントセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水電極式ポイントセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
  • 透明防護楯 ジェイウィン(J win)

    透明防護楯

    ジェイウィン(J win)
    35,980税込39,578
    1枚
    6日以内出荷
    シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
  • LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト ELPA

    LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト

    ELPA
    2,659税込2,925
    1個
    当日出荷
    90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    使用場所屋内用付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LED
  • LEDライト付アラーム TMC

    LEDライト付アラーム

    TMC
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
    用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3
  • No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD

    No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40

    SOL HARD
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。ロックダイヤル式付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160
  • カメラフィクサー WH-31L Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31L

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)200質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.28塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット WAKI(和気産業)

    窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット

    WAKI(和気産業)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。 クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
    厚さ(μm)100セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム耐熱温度(℃)80
  • サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマン

    ガードロック
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
  • 50mm キーキャリー(ステンレス製) エスコ

    50mm キーキャリー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷
    ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。
    材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-55全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
  • LEDナイトライト明暗人感 ELPA

    LEDナイトライト明暗人感

    ELPA(10件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キー抜き忘れ防止工具 つくし工房

    キー抜き忘れ防止工具

    つくし工房
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質ウレタンカールコード全長(mm)400~1600
  • 防塵タイプ南京錠 MasterLOCK

    防塵タイプ南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
    ロックキー式
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
  • 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ

    ブロードウォッチ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    柱にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。柱や壁、フェンス、天井の梁などにはさんで防犯カメラを設置してご使用ください。こちらは防水ではありません。外で使用される場合、SEC-STAND-BOX-SQ と一緒にご使用ください。取り付けボックスは防水ではございません。防水をご使用になりたい場合は 別売りの取り付けボックス(四角)SEC-STAND-BOX-SQ をご使用ください。こちらは防犯カメラセット用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、取り付けボックス(円)、ねじ等許容荷重(kg)約4.2取付寸法(mm)ボックス:約135×135×30 ※その他各サイズは画像を確認してくださいクランプ15mm~50mmまでサイズ(mm)クランプ:約95×45×110

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品