カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(838)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(332)
- RS PRO(193)
- ABUS(191)
- i-PRO(183)
- 塚本無線(160)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- SecuSTATION(112)
- アクシスコミュニケーションズ(107)
- マザーツール(99)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
19ページ目: 防犯用品
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
どろぼーセンサーⅡ
ノムラテック¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRK
ノムラテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。ロックダイヤル式材質(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮幅(mm)35厚さ(mm)14.3寸法(mm)(吊内径高さ)72全長(mm)136段数(ダイアル)4段
カメラ用延長ケーブル
マザーツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
来客カウンター用赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。仕様屋内設置専用
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型
YKC(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
500mm チェーンロック(ダイアル式)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷ロックダイアル式仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-72寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色レッド
80mm キーリング
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
マーキー・ギア G型リング
大一鋼業(1件のレビュー)¥139税込¥1531パック(10個)当日出荷マーキーに使われているGリングのセット。 先端が丸まってるため、衣服などを傷つけません。用途手芸、キーホルダーの連結等色シルバー材質鉄質量(g)16内径(Φmm)19線径(Φmm)1.2外径(Φmm)21
LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個当日出荷用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯エコロジー商品省エネ
キーストックWダイヤル
ノムラテック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)ロックダイヤル式付属品ワイヤー(500mm)材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
防水タイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(2件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
南京錠 PL330
ABLOY(アブロイ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。材質ナイロン色赤寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
コンビネーションパドロック丸
ノムラテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に本体寸法(mm)48×80×30材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカストロックダイヤル式
マルチロックアウトハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
ウインドロック
ノムラテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。取付可能寸法(mm)30~45材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット
ブロードウォッチ¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)画素数300万画素使用場所屋内外
ボディカメラ 防水 高画質
サンワダイレクト¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷高画質撮影と防塵防水性能を備えたボディカメラです。3200×1800の高解像度録画に対応し、鮮明に記録できるため証拠映像としても安心です。200万画素の高感度カメラを搭載し、日中の撮影はもちろん、赤外線モードで夜間の撮影にも対応します。防塵。防水性能はIP68に準拠しており、屋外や悪天候下でも安心して使用できます。緊急時に即座に作動するブザー機能を備え、危険を知らせる手段としても活躍します。録画データはmicroSDカードに保存され、ネットワークに接続しない設計で情報漏えいの心配がありません。充電式で繰り返し使えるため、経済的で持ち運びにも便利です。クリップとマグネットの2種類のアタッチメントで、服や装備にしっかりと取り付けられます。形状防水・暗視型容量対応メディア/512GB質量(g)148電源リチウムポリマー電池ケーブル長(m)1.2レンズF1.8、f=2.95mmセンサーCMOS対応メディアファイルシステム/FAT32、exFAT記録方式JPG(jpg)保護等級IP68マイクロホン全指向性、-40dB液晶サイズ2インチ充電時間約4時間解像度【ビデオ】3200×1800、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1440×1080、1280×720、840×480【静止画】8800×4850、8160×4590、7040×3960、6400×3600、5600×3150、4800×2700、4000×2250保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.4×7.9スピーカー1W、900Hz、8Ω音声記録Wave(wav)バッテリー容量(mAh)3100動画記録方式:H.265/HEVC(mp4)、H.264/AVC(mp4)画素数200万画素使用場所屋外・屋内連続動作時間約12時間フレームレート30fps画角140°
電気プラグロックアウト
エスコ¥5,360税込¥5,8961個翌々日出荷ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/2個プラグ(最大)Φ76.2×152.4
予測録画機能付き7インチモニター
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)
NEXTEC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD![防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62586539-260501-02.jpg)
防犯ダミーカメラ ステッカー付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥782税込¥8601セット3日以内出荷赤色LEDが点滅簡単設置できる防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付 赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。 天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。 また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。 ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。 材質:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC サイズ:ダミーカメラ:Φ115×70mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm セット内容:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップにセット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷4K超高画質:4K 800万画素の解像度&18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能を備え、鮮明な映像表現を実現します。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせします。自動追尾:対象物を見逃さないように、動きを検知すると自動で追尾し、360°の広範囲をカバーします。太陽光パワーでノンストップ給電:継続的な電力供給&柔軟に設置できるTapoソーラーパネルで、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を行うことが可能です。カラーナイトビジョン:F1.6大口径レンズ・スポットライト・スターライトセンサーを搭載し、暗い場所もフルカラーで監視できます。デュアルバンドWi-Fi対応:広範囲をカバーできる2.4GHzバンドと、電波の届く距離が短い代わりにより高速な通信ができる5GHzバンドの両方に対応しています
ホワイトウルフ警棒 鍔付
ホワイトウルフ¥20,980税込¥23,0781本当日出荷信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは素手はもちろん、手袋をしたまま握っても滑りづらいラバー製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチール色ブラックサイズ21インチ相当(約21.5cm~54cm)質量(g)約460※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)ラバーロックフリクションロック(摩擦ロック)式
SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e
SecuSTATION¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。通信速度1Gbps
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】
SecuSTATION¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007
amex¥19,980税込¥21,9781台当日出荷業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機質量(g)130機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605アンテナ屈折式ロッドアンテナ入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
防犯カメラ取付丸ボックス
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
コンビネーション南京錠
ZARKER(ザーカー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌日出荷XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル入数1![安全窓ストッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09376721-241213-02.jpg)
安全窓ストッパー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455~税込¥501~1セット3日以内出荷お子様やペットの安全対策、防犯対策に最適。お子様やペット、ご年配などの転落防止や安全対策に最適な窓ストッパーです。防犯用としても使えます。両面テープ付きなので、引き窓の内側に貼り付けるだけ簡単設置。両サイドの翼を広げると窓が開くようになります。片手で操作可能なので、洗濯物の取り込みなど手がふさがっていても簡単に開けることができます。材質:ABS。サイズ:本体1個:85×72×6mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)本体1個:85×72×6形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応
塚本無線¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48保証期間1年モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート各ch:15fps(録画)音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大300
コンビネーション南京錠
ZARKER(ザーカー)¥889~税込¥978~1個(1個)当日出荷から翌日出荷XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
トレイルカメラ_バッテリー内蔵
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒(写真)/2~3秒(動画)フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
エスコ¥3,830税込¥4,2131個当日出荷単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
































![防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62586539-260501-02.jpg)







![安全窓ストッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09376721-241213-02.jpg)