カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(838)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(332)
- RS PRO(193)
- ABUS(191)
- i-PRO(183)
- 塚本無線(160)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- SecuSTATION(112)
- アクシスコミュニケーションズ(107)
- マザーツール(99)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
28ページ目: 防犯用品
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
NX-RC200/800用 ソーラー電池
エフ・アール・シー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ
塚本無線¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。形状小型色白質量(g)約100(取付金具含む)電源DC12V/約140mA寸法(Φ×高さH)(mm)90×67信号形式AHD/CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角5MP設定時:約80度
ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット
Alter¥53,980税込¥59,3781台当日出荷今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32材質筐体:ABS樹脂形状BOX型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)ソーラーパネル:3出力電圧(V)ソーラーパネル:6対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072バッテリー電圧(V)3.7(カメラ内蔵)視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-94対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m動作温度範囲(℃)-5~40ビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
国産警棒 NB警棒レプリカ
エスエスボディーガード(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチールサイズ16インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約16.5~40
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
サイバーロック
ミツヤ¥699税込¥7691個当日出荷自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。用途鍵種別A型材質亜鉛合金のダイキャスト全長(mm)55色黒内径(Φmm)吊:10ロックダイヤル式
Just Padlock(ジャストパドロック)
ツチノ¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT
キャロットシステムズ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り
スイッチカバー(据え付け式)
MasterLOCK¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。用途ロックアウトとして仕様据え付け式色透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
フリーワイヤーロック強
WAKI(和気産業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!用途自転車、脚立の保管に最適です。材質鉄長さ(mm)1815アズワン品番64-5073-95太さ(mm)Φ6
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
カギの預かり箱mini
ABUS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。ロックダイヤル式材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR仕様南京錠型質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式
SMART FIT PuniLabo スリムキーケース
リヒトラブ(2件のレビュー)¥779税込¥8571個翌々日出荷カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。カギを1~3本程度収納できます。材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×130
14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用(IP44)付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。電球14W×2高輝度白色LED設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-70明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル
DXアンテナ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし厚さ(mm)【取付金具】約2.0使用温度範囲(℃)-40~65ケーブル長(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70ケーブルLMR-240コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ材質(金具)SUS304周波数(GHz)【伝送】DC~3.0インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)5.5以下ケーブル径(Φmm)6.1ケーブル色黒
しゃべるダミーカメラ みつるくん
NSK(日本セキュリティ)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)質量(g)387寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ)
ノムラテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイプ3DIALS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×109.5×14.3
SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター
新鋭(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター。 標準48VのPoE給電録画装置専用のACアダプターです。
徘徊防止ロック ひとりで出かけないで
ガードロック¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に小さなお子様が外に出るのを防ぐ材質取付金具:ステンレス製ロック金具:ステンレス製ロック本体:亜鉛合金製(塗装仕上げ)ダイヤル部:亜鉛合金製(電着塗装仕上げ)シャックル部:鉄製、メッキ仕上げキー:真鍮製(メッキ仕上げ)戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40
まどロックンL
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)30.6×120
外開きドア用 取替ドアガード
ガードロック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製寸法(mm)67×23.9×112
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯
ブロードウォッチ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
Alter+ 増設用フルHD無線カメラ
キャロットシステムズ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 ●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。 ●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1アズワン品番64-9111-79
Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット
キャロットシステムズ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。保護等級IP66相当(カメラのみ)セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー有効画素数約200万画素(1920×1080)機能遠隔監視消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)''-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
ダイヤル式南京錠(クロム)
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)色クロム質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25ツル径(Φmm)7.9
ダイアル錠(真鍮製)
FEDERAL¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
スペアキーボックス
FEDERAL¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌日出荷ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、0.75W×2設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)エコロジー商品省エネ
防犯カラーボール
EBM(江部松商事)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。仕様飛散範囲:約10m2(無風時)材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92質量(g)(1個)約150内容量(mL)(1個)120耐用年数(年)2~3※状況により異なります。EBM品番6798000