32ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,486件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION

    SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • 屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】 bitstrong(ビットストロング)

    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】

    bitstrong(ビットストロング)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
    用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
  • ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 SREE(スリー)

    ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3

    SREE(スリー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
    用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間バッテリー容量(Ah)5視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり
  • MLB公式ライセンス 大谷翔平 ドジャース キーホルダー 50/50達成記念 ファミリー・ライフ

    MLB公式ライセンス 大谷翔平 ドジャース キーホルダー 50/50達成記念

    ファミリー・ライフ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    大谷翔平選手とドジャースのチームロゴがデザインされたキーホルダー。前人未到のメジャー初「50/50」偉業達成を記念したキーホルダーです。バッグやポーチにつけたりプレゼントにもおすすめ。
    材質アクリル質量(g)(約)30寸法(cm)(約)3.7×12.3
  • 録画式センサーカメラ リーベックス

    録画式センサーカメラ

    リーベックス
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
    用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
  • 防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)。※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
    仕様空中線:【送信部】内蔵型質量(g)150(電池、ソフトケース含む)スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン出力【送信部】10mW以下電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23音量90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135°使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離)アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
  • VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
    仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
  • 保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 ノムラテック

    保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入

    ノムラテック
    4,498税込4,948
    1パック
    当日出荷
    窓に張り付ける防犯フイルムです。フイルム総厚660ミクロンです。保険付です。
    用途凹凸ガラス・スリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付ける防犯フイルム。サイズはワイドなA2サイズ。万一の場合のお見舞い保険付。トラスコ品番540-9516セット内容フィルム×1、抑止ステッカー×2材質【防犯フィルム】ポリカーボネート厚さ(mm)0.8長さ(m)0.6幅(m)0.42
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット

    SecuSTATION
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • ネットワークIRバレットカメラ WISENET

    ネットワークIRバレットカメラ

    WISENET
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC
    仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft)材質アルミニウムダークグレー質量(g)700電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC規格IP66, IK10角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W寸法(Φ×mm)70.0×246.0メモリー512MB RAM, 256MB Flash解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃焦点距離(mm)2.8 fixed focal映像素子1/2.8" CMOSフォーカス制御:Fixed映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEGフレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps)画角H: 114° / V: 62° / D: 135°映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation最大口径比F2.0イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T)最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on)SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
  • ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ

    安達商事
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載
    仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
  • ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ

    安達商事
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載
    仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント

    WISENET
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
    質量(g)730
  • I live 形状記憶ワイヤーロック30cmダイヤル式 ilive

    I live 形状記憶ワイヤーロック30cmダイヤル式

    ilive
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
    用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック ダイヤル式タイプ。ロックダイヤル式
  • ストラップ付きグリップエンド エスエスボディーガード

    ストラップ付きグリップエンド

    エスエスボディーガード
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
    材質スチール(グリップエンド部),ポリプロピレン(ストラップ部)ブラック質量(g)約68(ストラップ含む) ※目安です直径(Φcm)約2.6長さ(cm)約1.5(ネジ部分は除く)対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ストラップ長さ(cm)約30
  • お知らせ窓付ワンタッチロック小1P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック小1P

    ノムラテック
    459税込505
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
  • キーストックエースMINI ノムラテック

    キーストックエースMINI

    ノムラテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!。施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
    付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
  • VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー。
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット

    SecuSTATION
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • ロックアウト RS PRO 1穴 ポリカーボネート, ABS, ランダム プッシュボタンロックアウト RS PRO

    ロックアウト RS PRO 1穴 ポリカーボネート, ABS, ランダム プッシュボタンロックアウト

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    種類 = プッシュボタンロックアウト。色 = クリア。ロックの数 = 1。材質 = ポリカーボネート, ABS, ランダム。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS PRO 13
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト RS PRO 1穴 ナイロン ランダム クランプオンブレーカーロックアウト 11mm RS PRO

    ロックアウト RS PRO 1穴 ナイロン ランダム クランプオンブレーカーロックアウト 11mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    種類 = クランプオンブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ナイロン ランダム。取付けポイントの最小サイズ = 3mm。取付けポイントの最大サイズ = 11mm。ロックシャックル最大径 = 6.5mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS PRO 13
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 南京錠 真鍮 RS PRO

    RS PRO 南京錠 真鍮

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 63mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. 頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト 様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる 高精度キー . 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
  • ロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mm RS PRO

    ロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 誘電体とは何ですか. 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
    仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
  • RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 銀 RS PRO

    RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 銀

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。その色は銀および使用されたアルミニウム鋼鉄材料である。安全ロックアウト用途に適しています
    仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミニウム色 = 銀ボディ幅 = 40mm内容量 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • まるで本物 センサーライトダミーカメラ macros(マクロス)

    まるで本物 センサーライトダミーカメラ

    macros(マクロス)
    2,988税込3,287
    1台
    8日以内出荷
    人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
    セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3形状ボックス電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh本体質量(g)約295保護等級IPX4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約8使用場所屋外明るさ(Lm)約150点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°点灯時間(時間)約2
  • SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット

    SecuSTATION
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
    用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
  • キーボックス WAKI(和気産業)

    キーボックス

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
    用途鍵の保管に材質スチールホワイト
  • 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光

    防犯フィルム 凹凸ガラス用2

    3,198税込3,518
    1パック(2枚)
    当日出荷
    フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。
    用途泥棒のガラス破りや災害によるガラスの飛散防止に。付属品ヘラ1こ 、防犯対策シール2枚トラスコ品番657-4099材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.5長さ(m)0.41幅(m)0.28
  • 配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】 bitstrong(ビットストロング)

    配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc材質スチールホワイト耐荷重(kg)3~5IP等級60
  • ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー)

    ボタン南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    999税込1,099
    1個(1個)
    当日出荷
    XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
    材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
  • 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)

    防錆南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
    セット内容鍵×3材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
  • 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)

    防錆南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    翌日出荷
    Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。
    セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
  • スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ

    スマートカメラ 4G/AC電源/防水

    カシムラ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
    電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
  • ペンダント型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ペンダント型送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    4周波切替対応型のペンダント型送信機です。無線部は4周波切替対応型。電池の長寿命化を実現。用途に応じて送信機タイプ、送信パターンの切替機能を搭載
    質量(g)約25(電池含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×1個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力3mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:レッド)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型送信周波数(MHz)426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命(年)約3(1日1回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
  • 受信ユニット(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信ユニット(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    警報出力4CHの受信ユニット。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます。電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します。タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています。本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています。オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。
    質量(g)約600形式空中線:λ/4ホイップアンテナ消費電力(W)4.5出力【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作配線接続端子式機能付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)200受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式警報出力(警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路表示灯【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示接続台数送信機登録可能台数:60台〔送信機〕入力電源(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり)使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
  • ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)

    ワイヤレスカメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
    用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカーLED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • 防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線

    防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白

    塚本無線
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
    仕様無線信号:IPネットワーク形状バレット型ホワイト電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285レンズボードレンズ機能録画記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー使用場所屋内/屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約85度
  • 2MP POCドームカメラ マスプロ電工

    2MP POCドームカメラ

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
    質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品