カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(838)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(332)
- RS PRO(193)
- ABUS(191)
- i-PRO(183)
- 塚本無線(160)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- SecuSTATION(112)
- アクシスコミュニケーションズ(107)
- マザーツール(99)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
29ページ目: 防犯用品
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ペンダント型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。防塵防水性能IP67材質樹脂、シリコンゴム質量(g)約35(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
サイレン・フラッシュ付き受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から5日以内出荷ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)質量(g)約470材質樹脂
人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から5日以内出荷既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70機能昼夜判別機能タイマー設定約5秒~5分可変検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)防水性IP43相当
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY
ELPA(1件のレビュー)¥2,848税込¥3,1331個当日出荷置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。電球の種類LED質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)使用温度範囲(℃)0~40全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED/電球色LED使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から5日以内出荷光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質樹脂配線接続端子台式使用周囲温度(℃)-15~+55点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
ワイヤーロック80
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,898税込¥4,2881箱(5個)当日出荷鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。ロックダイヤル式材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TWE シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥599~税込¥659~1個翌々日出荷ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)鉄
マグネットスイッチセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥799税込¥8791個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ
マザーツール¥13,980税込¥15,3781台(130g)当日出荷レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABS色ホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
屋外・屋内用パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。 水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。 人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約130材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台欠品中コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。 センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。 センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。 検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可) 配線に便利な端子接続式。 シンプルでスマートなデザイン。用途人体検知センサー付属品Mレンズ材質樹脂質量(g)約120出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45電源電圧DC9V~28V(極性なし)検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)配線接続セルフアップ端子式機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ)使用可能温度範囲-10℃~50℃検知距離(m)5設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)信号処理カウント方式(2、4回切替)
トランス式アッテネーター
TOA¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用
WAKI(和気産業)¥4,598税込¥5,0581セット(2枚)当日出荷店舗などにも施工されている本格建築用。 透明度が高いので施工後も違和感がありません。 スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心。 窓の鍵を隠す警告シール付!
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用
ガードロック¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス仕様鍵式付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式
ガードロック¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。用途自宅・会社の防犯にロックダイヤル式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
WAKI(和気産業)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
ステンレス ダイヤル南京錠
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥21,760税込¥23,9361個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
キーストックハンディ
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981個当日出荷収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。ロックダイヤル式仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34色シルバー質量(g)603日本緑十字社品番302104
750mm ワイヤー錠
エスコ(1件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411個当日出荷ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
25mm ロックアウトハスプ
エスコ¥730税込¥8031個当日出荷複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-1材質スチール幅(mm)45全長(mm)114穴径(Φmm)9リング径(Φmm)25
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
9.5mmx1.5m ケーブルロック
エスコ¥4,870税込¥5,3571個4日以内出荷ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定可能。ワイヤー長(mm)1500エスコ品番EA983SF-22ケーブル径(Φmm)9.5
30mm ダイアル錠
エスコ¥2,900税込¥3,1901個当日出荷3桁ダイアル式・番号変更可能。ロックダイアル式エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
キーキャリー(800mmワイヤー)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金エスコ品番EA916Z-12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
南京錠
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個当日出荷受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
マーキー・ギア ベルトクリップ
大一鋼業¥229税込¥2521個当日出荷ベルトクリップ。用途手芸、キーホルダーの連結等色シルバー材質ステンレス質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
可変文字合せ錠
アイアイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。ロックダイヤル式呼称(mm)28材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3アズワン品番64-5070-85材質(ツル)鉄