絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 5(2)
テープ幅(mm)
- 450(2)
色
ブラック(2)
テープ長さ(m)
- 0.5
- 0.001(1)
- 0.3(1)
- 0.92(1)
- 1(13)
- 1.8(1)
- 2(55)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.5(3)
- 3(2)
- 4(11)
- 5(10)
- 6(5)
- 10(5)
- 12(1)
- 13.7(1)
- 20(7)
- 50(5)
- 100(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
5(2)

エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用硬さ圧縮硬さ:0.33N/cm2(25%)、0.45N/cm2(50%)比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8
発泡シール材 エプトシーラー EEー1010P
日東電工(旧:Permacel)¥13,980税込¥15,3781箱(4枚)25日以内出荷から50日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要色ブラックタイプ片面基材特殊発泡ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応