絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 220(1)
- 320(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
厚さ(mm)
- 7(1)
ブランド
- ダイワラビン(旧大和化成工業)
- 永興電機工業(10)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(9)
- TACT(タクト)(7)
- Axel(6)
- 日本特殊研砥(3)
- レヂトン(2)
- 道刃物工業(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- アイオン(1)
- Minimo(1)
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)

ラビンオフセット型砥石
ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。外径(mm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15形状オフセット最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど
ラビンオフセット
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥9,298税込¥10,2281箱(5枚)7日以内出荷従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5枚)6日以内出荷から7日以内出荷従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5枚)7日以内出荷ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:12,000rpm
















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)