絞り込み
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
外径(Φmm)
- 58(1)
- 100(1)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(3)
- 120(3)
- 220(3)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 16(1)
厚さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
砥材
- WA(1)
WA
ブランド
- Axel
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(9)
- TACT(タクト)(7)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(4)
- 日本特殊研砥(3)
- レヂトン(2)
- 道刃物工業(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- アイオン(1)
- Minimo(1)
「適合材」から絞り込む
アルミ(2)
ガラス(1)
ステンレス(2)
樹脂(1)
鉄(3)

ダイワラビン
Axel¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか12日以内出荷研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
新高速ダイワラビン
Axel¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)12日以内出荷高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。用途高速回転マイクロラインダー専用
カップ型ラビン(30Φ)
Axel¥5,698税込¥6,2681箱(10個)12日以内出荷ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
58Φオフセットラビン
Axel¥17,980税込¥19,7781箱(10個)12日以内出荷ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。用途ディスクサンダー用寸法(mm)58×5×10適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造