絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷リングが二方向にあります。用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)
水本機械製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
ワイヤーフックBFTN型
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
プレートフック縦型 線径5mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。トラスコ品番317-7616材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂寸法L(mm)202ねじ径M-16寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
シートフックD型
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05