絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 6(1)
  • 10(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.65(40)
  • 0.7(45)
  • 0.9(116)
  • 1.1(157)
  • 1.2(86)
  • 1.5(165)
  • 1.6(88)
  • 1.8(171)
  • 2(69)
  • 2.4(56)
  • 2.5(78)
  • 2.6(32)
  • 3(55)
  • 3.1(77)
  • 3.6(36)
  • 3.7(50)
  • 4.8(33)
  • 4.9(37)
  • 6(33)
  • 7(31)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
  • シース色(1)
ブランド
  • 三ツ星(2)
  • カナレ電気(2)
  • 行田電線(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 協和ハーモネット(1)
三ツ星・カナレ電気・行田電線・倉茂電工・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 機器内配線コード200M カナレ電気

    機器内配線コード200M

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
    質量(kg)1.1/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 機器内配線コード200M 灰 カナレ電気

    機器内配線コード200M 灰

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)1.3/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 引込用ビニル絶縁電線 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線

    行田電線
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    600V以下の架空引込線に使用されます。導体はサイズにより硬銅線のものと軟銅線のものがあります
電線/ケーブル