絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 6(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 3.2
- 0.65(39)
- 0.7(38)
- 0.9(95)
- 1.1(115)
- 1.2(79)
- 1.35(27)
- 1.5(123)
- 1.6(86)
- 1.8(128)
- 2(63)
- 2.4(46)
- 2.5(50)
- 2.6(31)
- 3(46)
- 3.1(49)
- 3.6(32)
- 3.7(29)
- 4.4(24)
- 5.5(24)
- 6(25)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(1)
ブランド
- 行田電線(2)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
行田電線・三ツ星・倉茂電工・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(2m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥66,980税込¥73,6781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線