絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18
  • 0.2(39)
  • 0.3(94)
  • 0.5(151)
  • 0.75(247)
  • 1.25(276)
  • 2(261)
  • 3.5(158)
  • 5.5(143)
  • 8(115)
  • 14(116)
  • 16(31)
  • 18(26)
  • 20(29)
  • 22(116)
  • 24(32)
  • 26(25)
  • 38(84)
  • 60(61)
  • 100(49)
  • 150(25)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 100(4)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 6.5(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 7.3(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シース色
  • シース色(2)
  • シース色(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25
ブランド
  • 華陽電線(2)
  • 伸興電線(1)
  • カナレ電気(1)
  • 協和ハーモネット(1)
華陽電線・伸興電線・カナレ電気・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    9,798税込10,778
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

    カナレ電気
    20,980税込23,078
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
  • 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(黒)

    華陽電線
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    7日以内出荷
    シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
    用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル