絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18
- 0.2(4)
- 0.3(32)
- 0.5(70)
- 0.75(165)
- 0.9(5)
- 1.25(188)
- 2(166)
- 2.0(13)
- 3.5(108)
- 5.5(102)
- 8(73)
- 14(69)
- 22(54)
- 38(51)
- 60(36)
- 100(28)
- 150(14)
- 200(12)
- 250(8)
- 325(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 100(1)
ブランド
- 伸興電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応