絞り込み
芯数(C)
- 1(9)
- 2(38)
- 3(41)
- 4(39)
- 5(16)
- 6(30)
- 7(9)
- 8(30)
- 10(30)
- 12(24)
- 14(4)
- 16(23)
- 20(24)
- 24(6)
- 30(15)
- 36(3)
- 40(12)
- 50(7)
- 60(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.2(39)
- 0.5(151)
- 0.75(248)
- 1.25(276)
- 2(261)
- 3.5(160)
- 5.5(145)
- 8(119)
- 14(119)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(28)
- 22(118)
- 24(31)
- 26(24)
- 38(86)
- 60(63)
- 100(51)
- 150(27)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(1)
- 5(7)
- 10(39)
- 15(7)
- 20(38)
- 25(2)
- 30(27)
- 40(9)
- 50(29)
- 60(9)
- 70(9)
- 80(9)
- 90(9)
- 100(55)
- 200(5)
- 500(2)
導体外径(Φmm)
- 0.54(2)
- 0.7(38)
- 0.72(3)
- 0.75(4)
- 0.78(2)
- 0.8(5)
- 0.82(5)
- 0.85(2)
- 0.89(1)
- 0.9(2)
- 0.97(1)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 1.52(1)
- 1.8(2)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 23(11)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(24)
灰(32)
透明(1)
黒(54)
対数(P)
- 1(24)
- 2(26)
- 3(26)
- 4(23)
- 5(25)
- 6(15)
- 7(12)
- 8(13)
- 10(18)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(12)
- 18(4)
- 20(12)
- 25(6)
- 30(3)
- -(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30・-
ブランド
- 倉茂電工(13)
- 長岡特殊電線(8)
- BELDEN(8)
- 沖電線(6)
- 潤工社(6)
- オーナンバ(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 富士電線工業(4)
- KHD(3)
- 大電(3)
- 協和ハーモネット(3)
- ユーボン(3)
- 伸興電線(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- タツタ電線(2)
- カワイ電線(2)
- 日星電気(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 華陽電線(2)
- ブランドをもっと見る
倉茂電工・長岡特殊電線・BELDEN・沖電線・潤工社・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・KHD・大電・協和ハーモネット・ユーボン・伸興電線・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・カワイ電線・日星電気・古河電工メタルケーブル・華陽電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ
沖電線¥3,398~税込¥3,738~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥1,698,000~税込¥1,867,800~1セット(100m×10本)ほか5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798税込¥5,2781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ
沖電線¥8,798~税込¥9,678~1本(100m)5日以内出荷ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線
日星電気¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ポリエチレン絶縁ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)5日以内出荷から58日以内出荷データ伝送の汎用ケーブルです。用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)



















![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)