絞り込み
芯数(C)
- 1(5)
- 2(13)
- 3(11)
- 4(12)
- 5(12)
- 6(13)
- 7(7)
- 8(12)
- 10(12)
- 12(11)
- 16(9)
- 20(10)
- 24(1)
- 30(7)
- 40(6)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.2(4)
- 0.5(70)
- 0.75(166)
- 0.9(5)
- 1.25(188)
- 2(166)
- 2.0(13)
- 3.5(110)
- 5.5(104)
- 8(76)
- 14(72)
- 22(57)
- 38(53)
- 60(38)
- 100(30)
- 150(16)
- 200(13)
- 250(9)
- 325(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(1)
- 10(10)
- 20(8)
- 30(6)
- 40(1)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(15)
- 200(4)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(22)
- 0.75(1)
- 0.82(3)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 5.6(1)
- 350(1)
- 360(1)
- 400(1)
シース色
カラー(13)
灰(17)
黒(15)
ブランド
- 倉茂電工(4)
- 潤工社(3)
- KHD(3)
- オーナンバ(3)
- 長岡特殊電線(2)
- カワイ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ユーボン(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- JAPPY(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
倉茂電工・潤工社・KHD・オーナンバ・長岡特殊電線・カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン・古河電工メタルケーブル・三沢電線・エスコ・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・伸興電線・JAPPY・田中電線・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798税込¥5,2781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥11,980~税込¥13,178~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード
KHD¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)3日以内出荷全長(m)200規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
電子通信機器用電線 KV
三沢電線(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻(200m)5日以内出荷から7日以内出荷導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥59,980~税込¥65,978~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥7,998~税込¥8,798~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,998税込¥4,3981巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)10種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
通信機器用特殊耐熱ビニル電線
古河電工メタルケーブル¥12,980税込¥14,2781巻(500m)4日以内出荷諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。定格105℃・60V以下
通信機器用ビニル電線
古河電工メタルケーブル¥4,698税込¥5,1681巻(200m)4日以内出荷通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。定格60℃・60V以下
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥8,698~税込¥9,568~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。色白定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
長岡特殊電線¥9,998税込¥10,9981巻(100m)9日以内出荷電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
KHD¥19,980税込¥21,9781巻(500m)4日以内出荷電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応










![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)