絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(78)
- アルミ(11)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(10)
- スチール(28)
- ステンレス(92)
- ナイロン(990)
- フッ素樹脂(21)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(64)
- 塩ビ(24)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(75)
- 20~30未満(256)
- 30~40未満(262)
- 40~50未満(150)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(127)
- 70~80未満(167)
- 80~90未満(114)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(218)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(31)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(372)
- エスコ(329)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(52)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る

ケーブルタイ アソート
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ
ノムラ(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100本)ほか8日以内出荷66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン色乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー
ベルクロ¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50![VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354065-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ
ベルクロ¥6,198~税込¥6,818~1巻(5m)ほか当日出荷強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
スパイラルチューブ
MCO¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から6日以内出荷パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!材質ポリエチレン色クリア長さ(m)1.5
ケーブルタイ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。長さ(mm)5000幅(mm)24色ホワイト直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)最大結束径(Φmm)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
結束バンド(リリースタイプ)
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(100本)翌日出荷RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(リリースタイプ)
エスコ¥1,090税込¥1,1991袋(100本)翌日出荷RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(金属成分入)
エスコ¥5,860税込¥6,4461袋(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
銘板付き結束バンド
SUS(エスユーエス)¥500税込¥5501セット(20本)当日出荷e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。色ライトブルー固定方法ネジ止め
4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)
エスコ¥15,700税込¥17,2701巻当日出荷仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)250線径(Φmm)4番手8
3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻当日出荷仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥1,330税込¥1,4631パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥835税込¥9191パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥315税込¥3471パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥175税込¥1931袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18
432x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,970税込¥2,1671袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125
330x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)330使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)96
292x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥820税込¥9021袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
エスコ¥1,090税込¥1,1991袋(15個)翌日出荷結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能材質ナイロン全長(mm)310色黒使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
エスコ¥920税込¥1,0121袋(15個)翌日出荷結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能材質ナイロン全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)
エスコ¥690税込¥7591袋(25個)翌日出荷一度結束しても簡単に再結束可能材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44.4
910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥2,060税込¥2,2661袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279
380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)107
101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
エスコ¥690税込¥7591パック(100本)翌日出荷材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22
250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥4,530税込¥4,9831パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)68
150x 3.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥1,770税込¥1,9471パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)36








![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)
![VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354065-230328-02.jpg)






































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)