絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(78)
- アルミ(11)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(10)
- スチール(28)
- ステンレス(92)
- ナイロン(990)
- フッ素樹脂(21)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(64)
- 塩ビ(24)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(75)
- 20~30未満(256)
- 30~40未満(262)
- 40~50未満(150)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(127)
- 70~80未満(167)
- 80~90未満(114)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(218)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(31)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(372)
- エスコ(329)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(52)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る

結束バンド(650本入)
KSS¥4,998税込¥5,4981箱(650本)3日以内出荷一度締めると切るまで外れません。5色で色分けして使用できます。用途配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!セット内容100×2.mm5(赤・青・緑・黄色:各50本/白:100本 )、203×4.6(白:300本)、280×4.8(白:50本)
結束バンド(1000本入)
KSS¥3,398税込¥3,7381箱(1000本)3日以内出荷一度締めると切るまで外れません。10色で色分けして使用できます。用途配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!セット内容100×2.5mm(赤・緑・黒・黄色・紫・青・朱・白・グレー・オレンジ 10色:各色100本)
マーカープレート
CTK¥21,980~税込¥24,178~1箱(10巻)ほか3日以内出荷ホットマーカーの印字に最適な鏡面仕上げです。ホコリを防ぐ透明ケース入りです材質PVC厚さ(mm)0.5±0.05色白長さ(m)25梱包内容1巻毎クリアケース入
結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥439税込¥4831袋(100本)3日以内出荷多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)欠品中パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
エスジー工業¥1,798税込¥1,9781袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
ケーブルタイズ
アイマーク¥6,198税込¥6,8181セット(100本)9日以内出荷面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。屋内用長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-10~80最大結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース併用マグネットクリップ(10個入)
TOKISTAR¥5,698税込¥6,2681セット7日以内出荷マウントベース固定用の磁石付きクリップです。ブラケット施工より取付幅を抑えたい場合に有効。器具の着脱が容易。材質PA12(ナイロン12)マグネット(ネオジム)RoHS指令(10物質対応)対応
その他結束バンド
フローバル¥529~税込¥582~1袋(100本)翌々日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
結束バンドガン
エスコ¥7,120税込¥7,8321丁翌々日出荷オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥1,070~税込¥1,177~1袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25
マーカーバンド
エスコ¥1,440税込¥1,5841袋(100本)翌日出荷100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。仕様ループ引張強度(kgf):8材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1寸法(mm)タグ:13×19全長(mm)215使用温度範囲(℃)-10~85最大径(Φmm)50
マジック認識バンド
エスコ¥275~税込¥303~1個翌々日出荷マジック部分は先端から10cm。高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。材質ポリエステル色蛍光イエロー
マジックバンド 黒 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。 はがして再度利用することが可能です。 短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。 コードをまとめるのにつかいます。幅(mm)10色黒長さ(m)1.5
マジックバンド 青 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色青長さ(m)1.5
結束バンド 15cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥599税込¥6591袋3日以内出荷長さ(mm)150幅(mm)3.2色透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498税込¥10,4481箱(1000本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142色ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1袋(50本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)201ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥879税込¥9671袋(10本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア
オーム電機¥349税込¥3841袋(10本)翌々日出荷手軽に外して、繰り返し使用できる。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ38まで材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4色クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
オーム電機¥779~税込¥857~1袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 屋内用 白 10本入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥15,980税込¥17,5781袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド 目隠しカバーフェンス用
YAMAZEN(山善)¥628~税込¥691~1セット(10本)ほか5日以内出荷YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷チューブを巻き付けてまとめられます材質ナイロン66全長(mm)40色ホワイト入数20個最大結束内径(Φmm)16
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110色ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
簡単に外せる結束バンド耐候
三友¥519税込¥5711個(15本)当日出荷手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。耐候タイプです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
ツイストクリップ
品川商工¥809~税込¥890~1箱(500個)7日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥2,598税込¥2,8581箱(500個)6日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥3,698税込¥4,0681箱(500個)6日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
RS PRO 結束バンド, 300mm x 4.5mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷長さ = 300mm。幅 = 4.5mm。色 = 黒。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース可能。入数 = 100。紫外線抵抗力 = なし。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。耐火性 = 難燃性。引張強度 = 215.6N。最大バンドル直径 = 80mm。。RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。特長と利点:. ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 . 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(500個)7日以内出荷RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル ; 479-588 479-588 又はホワイト ; 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。自動車産業 . 輸送 . 航空宇宙産業 . 石油ガス産業 . ケーブル管理 . 家庭 / DIY . 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか.. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。結束バンドにはどのような種類がありますか.. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能仕様長さ = 143mm幅 = 1.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 49N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(250個)7日以内出荷RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。特長と利点:. ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 . 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。仕様長さ = 150mm幅 = 7.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(250個)7日以内出荷UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。特長. 優れた耐紫外線性 難燃性: UL 94V-2難燃性規格 さまざまな用途に最適 ねじ止めと取り付けが簡単 屋外での使用に最適 . 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ケーブル管理 ホーム / DIY ガーデン . よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能仕様長さ = 450mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 131mmRoHS指令(10物質対応)対応
















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)