絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,332件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco
    67税込74
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
  • スマートバンド 土井製作所

    スマートバンド

    土井製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
    材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • リベット式薄型押し込み固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    リベット式薄型押し込み固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,598税込2,858
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに最適です。
    用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1セット(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
  • 結束バンド専用結束工具 芝軽粗材

    結束バンド専用結束工具

    芝軽粗材
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • CSクランプ 芝軽粗材

    CSクランプ

    芝軽粗材
    2,198税込2,418
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス難熱性タイプ

    芝軽粗材
    839税込923
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷
  • 結束バンド 摂津金属工業

    結束バンド

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • メタルタイ結束専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
    質量(g)455
  • アンカーマウントCTAM1-3-PEEK ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-3-PEEK

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
  • 対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    対候性自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    1,098税込1,208
    1組(100本)
    3日以内出荷
    使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
    仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
    仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316全長(mm)88.9使用温度範囲(℃)-80~+538
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    969税込1,066
    1袋(100本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
    寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    難燃性・静電気低減グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
    材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃
  • スタットボルト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタットボルト用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    659税込725
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    349税込384
    1パック(100本)ほか
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
  • VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
    材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    499税込549
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • GTS・GTSL用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    GTS・GTSL用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GTHの先端及びカッターの替え刃キット
    トラスコ品番406-5808材質ステンレス質量(g)23
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • マーカータイ TRUSCO

    マーカータイ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
    用途マーキングしにくい電線などにマークできます。トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)160幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65最大結束径(Φmm)25
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ツイスケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイスケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
結束バンド/結束工具/固定具