絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,332件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示。
  • ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋
    翌々日出荷から95日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0294材質ナイロン66ナチュラル質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • タックタイ スリットタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ スリットタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178
  • マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 結束バンド HB 河村電器産業

    結束バンド HB

    河村電器産業
    749税込824
    1個
    41日以内出荷
    材質ナイロンナチュラル(乳白)
  • ビーズバンド黒 15本 オーム電機

    ビーズバンド黒 15本

    オーム電機
    119税込131
    1セット(15本)
    翌々日出荷
  • 結束バンドSG150W20P オーム電機

    結束バンドSG150W20P

    オーム電機
    179税込197
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
  • ユニタイファスナー ユーボン

    ユニタイファスナー

    ユーボン
    1,698税込1,868
    1袋(200本)
    3日以内出荷
    取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
    仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロンナチュラルサイズ全長127mm
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボン

    タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
  • 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-T

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    台座式のネジ止め固定ベースです。
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバーひも長(mm)120
  • 8mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-84
  • 10mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-104
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-15
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-13
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-12
  • 250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ

    250mm 封印シールバンド(緑/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475ME-250
  • 250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475F-250特性耐候
  • 12.5X12.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ

    12.5X12.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475EZ-12
  • 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本) エスコ

    541x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-55特性耐候
  • 301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-30特性耐候
  • 251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-25特性耐候
  • 202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-19特性耐候
  • 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-10特性耐候
  • 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-7
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-5
  • 4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    72日以内出荷
    エスコ品番EA463FW-2
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-15
  • 4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-14
  • 4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-1
  • 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本) エスコ

    6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-1
  • 70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ

    70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463BH-11
  • カラーバンドキット品 未来工業

    カラーバンドキット品

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)16
  • カラーバンドキット品 未来工業

    カラーバンドキット品

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)25
  • 表示プレート 未来工業

    表示プレート

    未来工業
    289税込318
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
    適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
  • ビーズ束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーズ束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    269税込296
    1袋(30本)ほか
    当日出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アニマルタイ ELPA

    アニマルタイ

    ELPA
    275税込303
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
    材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
結束バンド/結束工具/固定具