絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(78)
- アルミ(11)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(10)
- スチール(28)
- ステンレス(92)
- ナイロン(990)
- フッ素樹脂(21)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(64)
- 塩ビ(24)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(75)
- 20~30未満(256)
- 30~40未満(262)
- 40~50未満(150)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(127)
- 70~80未満(167)
- 80~90未満(114)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(218)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(31)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(372)
- エスコ(329)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(52)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る

メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)6日以内出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)6日以内出荷金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンター用マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(360枚)当日出荷難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス 表示用タイプ
芝軽粗材¥659税込¥7251箱(50本)3日以内出荷電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。材質ナイロン66色自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックス 黒
芝軽粗材¥2,598税込¥2,8581箱(1000本)3日以内出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66色黒引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックスマウント
芝軽粗材¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)3日以内出荷小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。材質ナイロン66色自然色UL規格94V-2
コードベルト
芝軽粗材¥219税込¥2411箱(50本)50日以内出荷家電製品などの電源コードを簡単に束ねることが出来ます。取付け取外しが自在で再使用も可能です。材質軟質PE色自然色サイズ(mm)幅14×長さ147
ケーブル 結束 バンド
DURABLE¥999税込¥1,0991個当日出荷ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。質量(g)13バンド幅(mm)1本:10バンド長(mm)1本:200
結束バンド たばねバンド 9本入
オーム電機¥229税込¥2521袋(9本)翌々日出荷電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度材質天然ゴム
マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷結束用バックル付マジックタイ。 表面同士でくっつきます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットして、ご使用できます。 RoHS適合付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル色黒寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689~税込¥758~1袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥489税込¥5381袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(6本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10袋×100個)ほか10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール
ABB1丁欠品中ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。トラスコ品番694-1551幅(mm)155全長(mm)210色青適合バンド幅(mm)最大12適合バンドTy-MetステンレススチールタイRoHS指令(10物質対応)対応
サドル型マウンティングベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥23,980税込¥26,3781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
平型マウンティングベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
2方向マウンティングベース耐候(小袋)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(5袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥93,980税込¥103,3781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥69,980~税込¥76,978~1箱(5袋)ほか当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
直列マウンティングベース
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥39,980~税込¥43,978~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ラチェットクランプベース標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥24,980税込¥27,4781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用ラチェットクランプベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1袋ほか欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。












































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)