絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(78)
- アルミ(11)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(10)
- スチール(28)
- ステンレス(92)
- ナイロン(990)
- フッ素樹脂(21)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(64)
- 塩ビ(24)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(75)
- 20~30未満(256)
- 30~40未満(262)
- 40~50未満(150)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(127)
- 70~80未満(167)
- 80~90未満(114)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(218)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(31)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(372)
- エスコ(329)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(52)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る

結束バンド用ミニマウントベース(ねじ固定タイプ) ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap1袋ほか欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥7,998~税込¥8,798~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥6,198~税込¥6,818~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥53,980~税込¥59,378~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥159,800税込¥175,7801袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
壁面固定用アクセサリ(小袋)
TY-Rap1袋欠品中直径8mmの穴にハンマーで取り付け、Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外のシンプルなアプリケーションに使用可能です。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap1箱(100袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10袋×50個)94日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番818-0162材質ナイロン66色白高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm):2.3~8.9最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9
結束バンド
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20色黒長さ(m)30
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129税込¥1421個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120色ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色
コンベックス¥599~税込¥659~1袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(2袋×500個)19日以内出荷束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66色白高さ(mm)4.1ねじ寸法M3縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
マウントベースABS(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(2袋×500個)9日以内出荷結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系色テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
マウントベースナイロン66(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781箱(5袋×100個)19日以内出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1色白高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×500個)19日以内出荷開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。用途ケーブルの固定。トラスコ品番147-0630材質亜鉛メッキ鋼色シルバー高さ(mm)10.2寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)13.7横(mm)19.6最大静荷重(g)95線径(mm)なし
マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10袋×50個)9日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)6.4ねじ寸法M3縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7
手でちぎれるケーブルタイセット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか翌々日出荷余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
見ないで通せる結束バンド耐候
三友¥439税込¥4831個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
簡単に外せる結束バンド標準
三友¥509税込¥5601個(15本)当日出荷手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
見ないで通せる結束バンド標準
三友¥379税込¥4171個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
マーカープレート(ステンレス)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(4袋×125枚)37日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。用途ケーブルなどの識別、表示。

















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)