カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,328)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(225)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
コードリール
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
トリプルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (SG色)
神保電器(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ML新金属コンセント用プレート
明工社(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
接地3P 50A コンセント
明工社(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250V定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
露出 シングルコンセント
明工社(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー 埋込一時点灯スイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様3A 110V AC回路方式半導体制御方式結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
アースリール(自動巻)
中発販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。トラスコ品番370-4696質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
アース付角形コンセント
東芝ライテック¥559税込¥6151個当日出荷仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータ
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個欠品中ボックス用絶縁セパレータ用途プラスチック、金属ボックス両用材質塩ビ色グリーン使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から10日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内