カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

フルカラー埋込キースイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様15A 300V ACタイプ埋込キースイッチC回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷仕様AC100V 0.8W(消灯時)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式ねじなし端子
こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様20A 300V AC
アースリール(自動巻)
中発販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
アース付角形ダブルコンセント
東芝ライテック¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ コンセント
東芝ライテック¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
角型アップコン2個用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から10日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ
スイッチプレート 木目調B 2個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個欠品中戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21 カバープレート 取付枠付 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプラウンド種類カバープレート(取付枠付)2連用
抜け止め露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(5個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。































![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)