絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,407件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン住宅用 防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
  • 信号無線ライコン Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • 樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
    質量(g)7.4
  • フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)

    フルカラー接地ダブルコンセント/P

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
  • 圧縮銅管端子カバー ヨツギ

    圧縮銅管端子カバー

    ヨツギ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 機器用接地コンセント 明工社

    機器用接地コンセント

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    799税込879
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • アドバンス コンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    マットホワイト
  • アドバンスコンセントプレート12コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート12コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状4連12コ用
  • アドバンス コンセントプレート7コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート7コ用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状3連7コ用
  • アドバンスシリーズテレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズテレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    セラミックホワイト
  • 2Pコンセント 日動工業

    2Pコンセント

    日動工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • 操作板 シングル マークなし 電子式遅れスイッチ用 神保電器

    操作板 シングル マークなし 電子式遅れスイッチ用

    神保電器
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-66
  • 取付枠 1連用 神保電器

    取付枠 1連用

    神保電器
    81税込89
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-59
  • 押ボタンスイッチ A接点 神保電器

    押ボタンスイッチ A接点

    神保電器
    449税込494
    1個
    当日出荷
    電流(A)10電圧(V)300アズワン品番64-9694-13
  • NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色)

    神保電器
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SB色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SB色)

    神保電器
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属アズワン品番64-9628-12
  • NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色)

    神保電器(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    種類2個口
  • 2ピースコンセントプレート 1連用 取付枠付 神保電器

    2ピースコンセントプレート 1連用 取付枠付

    神保電器
    239税込263
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9694-63
  • トリプルP延長コード 日動工業

    トリプルP延長コード

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用特性アース付
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
    仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フリーキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
    用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.Pイエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
  • アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

    アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式バイメタルリレー方式
  • 逆接地アダプター 明工社

    逆接地アダプター

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 防水パネルリフトカバー アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 新金プレート ブランク3個用 アメリカン電機

    新金プレート ブランク3個用

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント/スイッチ/プレート