カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

引掛埋込コンセント 2P
Panasonic(パナソニック)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数2Pコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
延長コード(3個口)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付
中発販売(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷トラスコ品番481-2158質量(kg)5.3特性アース付巻取形式自動巻き
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m
三協リール¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)3.6定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
明工 エレガントトリプルコンセント
明工社(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
先端キャップ
アメリカン電機¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。 軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。適合ねじM3.5、M4
ブロックコンセント 2分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。形状抜止タイプ寸法(mm)60×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
延長コード
ハタヤリミテッド¥4,798税込¥5,2781本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
アース付きダブルコンセント
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ダブルコンセント形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
露出コンセント
明工社¥989税込¥1,0881個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。トラスコ品番409-6045形状引掛タイプ質量(g)85種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
Panasonic(パナソニック)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付定格12V 30mA回路方式片切(ON保持形)結線方式リード線式
コスモシリーズ ワイド プレート シール 「24時間連続換気してください」
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(20枚)当日出荷24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。材質PET樹脂文字内容24時間連続換気してください
コスモシリーズ 引掛埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状引掛タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状抜止タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15