カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

器具用 FC2Pプレート クロ
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個当日出荷種別プレート・取付枠色ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
3P防雨型延長コード
JAPPY¥11,980税込¥13,1781本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個ほか4日以内出荷SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(1連用)(取付枠付)
SO-STYLEプレート12コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷SO-STYLEプレート12コ用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状12コ用
USBコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個4日以内出荷用途住宅、事務所などの屋内規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
にぎりやすい安全プラグカバー
スマイルキッズ¥469税込¥5161パック(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ホコリや湿気からコンセントを守ります。材質難燃電気絶縁性シリコンゴム寸法(mm)33×25×44質量(g)10
アニマルシリコンバンド
スマイルキッズ¥679税込¥7471パック(8個)当日出荷使わないコードを束ねたり、おかしの袋を留めたり色々使えるアニマルデザインのシリコン製バンドです。材質シリコーンゴム色イエロー、ピンク、グリーン、ブルー質量(g)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1×1.5~1.9
スリムタップボックス
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マルチタップを収納できるボックスケースです。 6口タイプのマルチタップまで対応できます。 インテリアに溶け込む木目調のデザイン材質PP樹脂色ベージュ質量(g)363寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×380×110
スリムタップボックス
スマイルキッズ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷マルチタップを収納できるボックスケースです。 6口タイプのマルチタップまで対応できます。 インテリアに溶け込む木目調のデザイン材質PP樹脂色ブラウン質量(g)363寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×380×110
フルーツコンセントカバー
スマイルキッズ¥349税込¥3841パック(8個)当日出荷壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。材質コンセントカバー/ポリプロピレン(PP)質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(34~36)×(22~24)×21
アニマルコンセントカバー
スマイルキッズ¥349税込¥3841パック(8個)当日出荷壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。材質(コンセントカバー)PP樹脂質量(g)約1.5寸法(幅W×高さH)(mm)34×(19~24)×2
セーフティプラグコンビ大10個組
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2