カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

電工ドラム ロック式
日動工業¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックしますコンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
電源コード
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
まもれーる・アルミスリムくん
TERADA(寺田電機製作所)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。仕様防水性パッキン・カギ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2防水性IPX5
ゼンビキリール【屋内用・接地付】
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から4日以内出荷電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 100V定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ○電線仕様-種別VCTソフトムケーブル電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
ダイヤトレンド¥2,070税込¥2,2771個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
シリコンくるっとバンド
スマイルキッズ¥749税込¥8241パック(8個)当日出荷ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。 シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。材質シリコーンゴム色ブルー、ピンク、グリーン、イエロー質量(g)約3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
ハローキティコンセントカバー
スマイルキッズ¥659税込¥7251パック(4個)3日以内出荷壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 キティちゃんがお部屋のアクセントになります。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。材質ABS樹脂質量(g)約7(計4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハローキティ)25×22×21、(リボン)35×20×21
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
フルカラー埋込アース付コンセント (フラット型)
Panasonic(パナソニック)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷仕様金属枠付形状抜け止め種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷仕様金属枠付形状抜け止め種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングル色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。仕様埋込型 プラグ接続型色セラミックホワイト規格CAT5E
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
マジックびっくリール
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷から3日以内出荷コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。質量(kg)0.73色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
薄型コンセント
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)
神保電器¥999税込¥1,0991個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色)
神保電器¥999税込¥1,0991個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
抜止接地シングルコンセント
神保電器(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様接地送り端子付形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15