絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,407件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
    仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • 15A/20A兼用 露出コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    15A/20A兼用 露出コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
  • フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 接地タブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様金属枠付ホワイト種類埋込抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付グレー種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ6回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 2連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 2連用取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート1連用

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6形I形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形I形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • プラグ収納コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
  • TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    TMK用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
    適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
  • LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 ELPA

    LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
    付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCケーブルグランド TRUSCO

    EMCケーブルグランド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形コンセントバー アメリカン電機

    抜止形コンセントバー

    アメリカン電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状抜止タイプブラック
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ スイッチ+コンセントプレート 2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ スイッチ+コンセントプレート 2連用

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    材質ABS樹脂寸法(mm)120×116耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状2連用
  • 47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー SIGNET(シグネット)

    47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
    材質PVC質量(g)1160(パッケージ込み)長さ(m)10定格125V 15Aコンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)1150口数3対応(W)1500芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25電線仕様VCT使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)

    スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形定格3A100VAC定格電圧(V)AC100配線方式3線式/4線式連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
  • 埋込スイッチ新金属プレート3連 Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチ新金属プレート3連

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • フルカラー埋込ほたるスイッチB(グレー) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチB(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    グレー
  • 通線チップ(ブッシング付)(グレー) Panasonic(パナソニック)

    通線チップ(ブッシング付)(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • フルカラー接地ダブルコンセント・A Panasonic(パナソニック)

    フルカラー接地ダブルコンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    チョココンセント個数2
  • フルカラー医用アース付ダブルコン・R Panasonic(パナソニック)

    フルカラー医用アース付ダブルコン・R

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    レッドコンセント個数2
  • 埋込扉付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類埋込コンセント
  • FC ハ型コンセント ミルキー Panasonic(パナソニック)

    FC ハ型コンセント ミルキー

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種別コンセントミルキーホワイト種類DC用ハ型コンセント定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • 機器用接地3P20A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用接地3P20A埋込コン 改クロ

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • はめ込み接地コンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み接地コンセント ULCSA シロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • フラット型フロアコンコードチップ Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコンコードチップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • フラット型フロアコンフロアプレート Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコンフロアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • デザインドラム 日動工業

    デザインドラム

    日動工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
    用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付
  • 屋内型延長コード JAPPY

    屋内型延長コード

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
コンセント/スイッチ/プレート