絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,407件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
  • 防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)

    防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
    用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    マットグレー種類コンセントプレート1連用/3コ用
  • SO-STYLE  プレート 1連/3コ用 マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/3コ用 マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    マットホワイト種類プレート1連用/3コ用
  • アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    マットグレー種類スイッチプレート1連用
  • アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブルマットホワイト
  • フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
    用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    露出接地コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付グレー種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ 埋込コンセント用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込コンセント用絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    種類スイッチ用絶縁取付枠
  • Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    SRRシリーズ器具ブロック
  • 電源器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    電源器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    CEAシリーズ、CEDシリーズ器具ブロック
  • アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • まもれーる・トイレくん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・トイレくん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • 情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)

    ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地15A埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地15A埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機

    BNノズル(ベークノズル)

    アメリカン電機
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • 専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)

    専用フード(天井用)

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途天井用材質PC樹脂(透明)
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • ライトコントロール Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
    付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示付

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様表示付・ネームなし種別トリプルシルバー使用場所3023CS
  • アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • 金属ケーブルグランド TRUSCO

    金属ケーブルグランド

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ TRUSCO

    露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用的な露出コンセントです。
    用途設備工事用。トラスコ品番257-2524長さ(mm)89幅(mm)48厚さ(mm)31種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
コンセント/スイッチ/プレート