カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別トリプル色マットホワイト
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)4日以内出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)翌々日出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881箱(10個)翌々日出荷仕様アースターミナル付、送り端子なし型フラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)翌々日出荷種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681箱(5個)4日以内出荷仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様金属枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
Sプレート用防気パッキン(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
Pitコンセントタイプ
Nito¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。色●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
圧着端子(棒形)
ニチフ¥2,198税込¥2,4181パック(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22色シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス+プレート ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
フロアコンセントプレート器具
TERADA(寺田電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
スマートコンセントボックス
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
埋込コンセント
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形色黒質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
表示ひかるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列










































![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)