絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,407件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
    仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付トラスコ品番375-5151質量(kg)4.5定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0芯数二極電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
  • E's WIDEシリーズ テレホンチップ 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ テレホンチップ

    東芝ライテック
    74税込81
    1個
    翌日出荷
    ニューホワイト
  • E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント

    東芝ライテック
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • コードリール びっくリール(ブレーカー付) 日動工業

    コードリール びっくリール(ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    レインボーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
    種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
  • コードマックS 標準型 ハタヤリミテッド

    コードマックS 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
    種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • フリーアドレススイッチ 東芝ライテック

    フリーアドレススイッチ

    東芝ライテック
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • 電工ジョイント ストレート MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント ストレート

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,398税込8,138
    1セット(3本)ほか
    5日以内出荷
    中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属
    付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
  • 電工ジョイント スパイラル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント スパイラル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類
    付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズ ブランクチップ シボ加工 神保電器

    NKシリーズ ブランクチップ シボ加工

    神保電器
    159税込175
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別ブランクチップ表面処理シボ加工入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ 操作板 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 操作板

    神保電器
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
    種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
  • 表示ラベル BRシリーズ 品川商工

    表示ラベル BRシリーズ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブスバー、その他幹線の配線用識別ラベルです。 シール式ではくり紙に切り込みがあるので作業性にすぐれています。
    仕様Φ15×10個材質PP系合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形) 明工社

    ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)

    明工社
    469税込516
    1個
    当日出荷
    医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
    仕様接地分離形形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)

    調光インターフェースユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    479税込527
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • テレホンチップ丸穴Φ9用 (SG色) 神保電器

    テレホンチップ丸穴Φ9用 (SG色)

    神保電器
    95税込105
    1個
    翌日出荷
  • NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色)

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属
  • 露出アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテック

    露出アースターミナル付接地コンセント

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント

    明工社
    759税込835
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ

    トリプルタップ 消火シート付き

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    欠品中
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
    仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載ホワイト適合規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×39.6×23.3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ平行型シャッターなしアース端子なし差込口2P・3個口・ノーマルタイプ※ホコリ防止シャッターは付いていません。マグネットなしプラグ形状2P(絶縁キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷ガードなし
  • フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    パナソニックフルカラーシリーズに対応する6個分の器具を収納できるモダンプレートです。
    材質ABSミルキーホワイトタイプモダンプレートコンセント個数6
  • フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引っ張りによる抜け落ちを防止できる、埋込抜け止めコンセント2口(ダブル)。フルカラーシリーズに対応。
    ミルキーホワイトタイプ埋込抜け止めダブルコンセントシリーズフルカラー定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
  • SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    公共用施設、トイレ、マンションHA機器などの非常連絡用にご使用ください。
    マットブラックタイプ非常用埋込押釦D種類両切定格6A 300V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25

    KOWA(宏和工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-10~+40電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • 光センサー付タイマーコンセント 富士倉

    光センサー付タイマーコンセント

    富士倉
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    1常時通電モード2光センサーモード3光センサー+タイマーモードで使用出来ます。
    用途光センサーとタイマーモードで自動で点灯消灯が出来ます。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1コード長さ(mm)入力側:200 / 出力側:150容量(W)【接続】最大1500製品質量(g)280本体サイズ(mm)70×45×110照度(Lux)【光センサー】20~30タイマー2・4・6・8 時間定格入力AC100V
  • オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ

    オートマチック デジタルタイマーコンセント

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2P本体質量(g)90使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×85×25
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付)( カセット) 明工社

    MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付)( カセット)

    明工社
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント (角型・3口) エスコ

    コンセント (角型・3口)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    6日以内出荷
    差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • 穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用 Panasonic(パナソニック)

    穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ)使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内入数(個)1
コンセント/スイッチ/プレート