カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
屋外用ゼンビキリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇
ソフトタイプ延長コード(3個口)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックしますコンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥629~税込¥692~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLEプレート2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート2連接穴用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
カーリータップ(抗菌タイプ)
長岡特殊電線(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
LANコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷データ通信用のLANコネクタです。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL00
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷から6日以内出荷真鍮製の目隠し用のカバープレートです。 使わなくなったスイッチやコンセントをカバーする際に使用します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)6質量(g)約108寸法(幅W×高さH)(mm)69×119
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約122寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約116寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
プラグ収納シルバーメタリック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
ねながらひっぱりコードⅡ星
スマイルキッズ¥489税込¥5381個3日以内出荷太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。 パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。材質(コード)テトロン材質(本体)スチロール(蓄光材入り)質量(g)3コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×31×6材質(玉)スチロール(蓄光材入り)
コンセント差し込み口カバー
スマイルキッズ¥259税込¥2851パック(8個)当日出荷コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。 使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。 本体カラー 5色材質ポリプロピレン色ブルー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21