カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用
マルチケーブルホルダー
神保電器¥599~税込¥659~1個翌日出荷から3日以内出荷両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
埋込モジュラジャック
神保電器¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
コード付きリール
カナレ電気¥64,980~税込¥71,478~1巻(50m)ほか15日以内出荷軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
片切3線式オンピカスイッチ
東芝ライテック¥509税込¥5601個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
6形抜止接地コンセント
東芝ライテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー付きで配線ミスを防ぎます。用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色ハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
LED適合調光器(逆位相制御方式)
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2色白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
スイッチプレート 木目調C 1個口用
オーム電機¥389税込¥4281個翌々日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ファッションプレート ウサギ 2口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
家具用コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
テレホンガイド(20コ入)
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)3日以内出荷埋込テレホンガイドです。材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
埋込みプレート 1連 ブランク用 白
オーム電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用色ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個5日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ。コスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます用途石膏ボード用付属品ねじ4本適合9~30mm壁用種類2連用
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類スイッチプレート2連用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットブラック種類スイッチプレート1連用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプル色マットホワイト





















![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)